Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-318 leikkauskestävät käsineet, valkoinen, koko 6 PR | AG2ABV 30ZC42

ANSELL 11-318 Viiltosuojakäsineet Valkoinen Koko 6 PR

Varastossa
Tuote: AG2ABV Malli: 11-318Ristiviite: 30ZC42

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI Leikatut grammat792
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
TaustamateriaaliDyneema (R)
Pinnoitteen peittopäällystämätön
Päällystyspäällystämätön
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausSaumaton neule
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata18
KäsiMolempikätinen
Pituus8"
Liner-materiaaliDyneema (R)
LävistyskestäväEi
Koko6
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSäännöllinen
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6116938800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-318 leikkauskestävät hansikkaat, koko valkoinen 7 PR | AG2ABW 30ZC43 11-3188.5 "7€21.93
ANSELL 11-318 leikkauskestävät käsineet, valkoinen, koko 8 PR | AG2ABX 30ZC44 11-3188.75 "8€21.93
ANSELL 11-318 leikkauskestävät käsineet, valkoinen, koko 9 PR | AG2ABY 30ZC45 11-3189"9€21.93
ANSELL 11-318 Leikkaamattomat käsineet Valkoinen Koko 10 PR | AG2ABZ 30ZC46 11-3189.25 "10€21.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-318 Viiltosuojakäsineet Valkoinen Koko 6 PR
€21.93 / yksikkö