Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5YP84 Relay 11 Pin-lisäystä | AE7JZF

DAYTON 5YP84 Rele 11 Pins

Varastossa
Tuote: AE7JZF Malli: 5YP84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus2.75
Käämin voltit240 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotKestävä hopeametalli
Yhteystietojen luokitus10A @ 277 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusOctal-pistoke
Nastat11
Testaa painamallaEi
Pistorasia6X156
PistorasiakoodiB
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHinta
DAYTON 1EGX2 -releen pistoke Dpdt 240vac-kelavolttia | AA9PCA 1EGX28Octal3Ei5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTHopea seos€75.59
DAYTON 1EGY4 -releen pistoke Dpdt-240vac-kelavoltuihin AA9PCL 1EGY48Octal3lukittava5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTHopea seos€75.59
DAYTON 1EGZ7 relepistoke 3pdt 240vac kelavolttia AA9PCR 1EGZ711Octal3Ei6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTHopea seos€27.10
DAYTON 1EHA8 rele Octal 3pdt 240vac kelajännite AA9PEY 1EHA811Octal3lukittava6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTHopea seos€36.34
DAYTON 1EHC7 Relay Ice Cube Spdt 240vac kelajännite | AA9PFE 1EHC75Neliö0.9Ei1egp620SPDTHopea seos€15.61
DAYTON 1EHD6 Relay Ice Cube Spdt 240vac kelajännite | AA9PFK 1EHD65Neliö0.9Ei1egp620SPDTHopea seos€3.99
DAYTON 1EHE4 Relay Ice Cube Spdt 240vac kelavolttia | AA9PFQ 1EHE45Neliö-lukittava1egp620SPDTHopea seos€29.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5YP84 Rele 11 Pins
€87.20 / yksikkö