Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 42370 puhdistustulppa 2 tuuman messinki | AD2EXH 3NWC5

OATEY 42370 Puhdistustulppa 2 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AD2EXH Malli: 42370Ristiviite: 3NWC5
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
€11.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustulppa
KäytettäväksiTyhjennä pääsy
MateriaaliMessinki
Nimellinen Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoHinta
OATEY 42369 puhdistustulppa 1.5 tuuman messinki | AD2EXG 3NWC4 423691.5 "€8.39
OATEY 42371 puhdistustulppa 2.5 tuuman messinki | AD2EXJ 3NWC6 423712.5 "€14.66
OATEY 42372 puhdistustulppa 3 tuuman messinki | AD2EXK 3NWC7 423723"€20.42
OATEY 42373 puhdistustulppa 3.5 tuuman messinki | AD2EXL 3NWC8 423733.5 "€23.52
OATEY 42374 puhdistustulppa 4 tuuman messinki | AD2EXM 3NWC9 423744"€25.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 42370 Puhdistustulppa 2 tuumaa messinkiä
€11.41 / yksikkö