Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 11910 Katon välkkyvä putki, koko 3 tuumaa | AB3WTA 1VNH6

OATEY 11910 Kattovalaisinputki, koko 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3WTA Malli: 11910Ristiviite: 1VNH6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatto vilkkuu
Kaulus tyyppiKumi
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Perusominaisuudet (kestomuovi)
    • Putkien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
OATEY 11911 Katon välkkyvä putki, koko 4 tuumaa | AB3WTB 1VNH7 119114"€9.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 11910 Kattovalaisinputki, koko 3 tuumaa
€7.88 / yksikkö