Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESIGNERS EDGE L6004BR -liikevalo 270 astetta 70 jalkaa pronssia 16 tuumaa | AH8GND 38RZ91

DESIGNER'S EDGE L6004BR liikevalo 270 astetta 70 jalkaa pronssi, 16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8GND Malli: L6004BRRistiviite: 38RZ91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiiketurvavalo
Kattavuus70 ft.
Korkeus9"
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloNäyttelijät
Mukana lamppuEi
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti120
Pituus16 "
Anturin tyyppiLiike aktivoitu
Katselukulma270 Tutkinnot
Jännite120
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusAsumisen viimeistelyMukana lamppulampun tyyppiLampun wattiPituusKatselukulmaHinta
DESIGNER L6003BR8"5"PronssiEihehkuva12016 "180 Tutkinnot€58.42
DESIGNER L6003WH8"5"ValkoinenEihehkuva12016 "180 Tutkinnot€49.48
DESIGNER L6006WH6"9.5 "ValkoinenKylläHalogeeni1205"180 Tutkinnot€67.16
DESIGNER L6010BR6"7"PronssiKylläHalogeeni1009.75 "180 Tutkinnot€71.03
DESIGNER L6010WH6"7"ValkoinenKylläHalogeeni1009.75 "180 Tutkinnot€77.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESIGNER'S EDGE L6004BR liikevalo 270 astetta 70 jalkaa pronssi, 16 tuuman pituus
€69.26 / yksikkö