Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-356-40-52 Do2-mittarin vaihtosondi 49431: lle AF4HAH 8WTP8

OAKTON WD-356-40-52 Do2-mittarin vaihtoanturi mallille 49431

Varastossa
Tuote: AF4HAH Malli: WD-356-40-52Ristiviite: 8WTP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,188.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTEE koetin
VahvistinEi
Rungon materiaaliABS Plastic
Kaapelin pituus25ft.
liitinOAKTON-liitin
Halkaisija1.3 "
LiittymäN / A
Pituus130mm
Max. Paineympäröivä
Mittausalue0-200 mS
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
Suositeltava käyttöLiuenneen hapen mittaukset
varastointiaika6 kuukautta
AlaluokkaLuotaimet
Temp. SensoriKyllä
Testataan parametriLiuennut happi
Kärjen muotoPyöreä
TyyppiLiuenneen hapen koetin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusSuositeltava käyttöAlaluokkaTestataan parametriHinta
OAKTON WD-35640-50 Do2 Meter Vaihto-anturi, 10 jalkaa | AF4LQR 9AH56 WD-35640-5010ft.Johtokyvyn mittauksetMittaritarvikkeetLiuennut happi€1,010.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-356-40-52 Do2-mittarin vaihtoanturi mallille 49431
€1,188.02 / yksikkö