A B ampeeria: 20 , Nykyinen arvostelu: 20 A , Arvosana: Sairaala , Korkeus: 1.19 " , HP: 1 , Indikaattori: LED ja äänihälytys , IP-luokitus: 20 , Pituus: 3.28 " , Max. HP: 1 , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Huuhdella , NEMA-kokoonpano: 5-20R , NEMA-luokitus: 5-20R , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2 , Lähtö: Suora terä , vaihe: Yksivaihe , Vasteaika: 5 , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V , Leveys: 1.65 " , Johdon koko: # 12 AWG - # 10 AWG
Suorateräiset säiliöt, sairaalaluokka
Hubbell Wiring Device-Kellems suorat teräliittimet on suunniteltu tarjoamaan luotettavat liitännät sähkölaitteille. Nämä liittimet tarjoavat korkean iskun- ja kemikaalinkestävyyden, ja niissä on patentoitu maadoituskosketin, joka tarjoaa redundantin maadoituksen. Niissä on ainutlaatuinen ohituskosketinrakenne, joka tarjoaa suuremman kosketusvoiman ja vähentää lämmön muodostumista. Näitä yksiköitä on saatavana komposiitti-/termoplastisena rakenteena, joka kestää -40 - 140 astetta Fahrenheitin lämpötiloja.