Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35640-50 Do2 Meter Vaihto-anturi, 10 jalkaa | AF4LQR 9AH56

OAKTON WD-35640-50 Do2-mittarin vaihtosondi, 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4LQR Malli: WD-35640-50Ristiviite: 9AH56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,010.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTEE koetin
VahvistinEi
Rungon materiaaliABS Plastic
Kaapelin pituus10ft.
liitinOAKTON-liitin
Halkaisija1.3 "
LiittymäN / A
Pituus130mm
Max. Paineympäröivä
Mittausalue0-200 mg / l
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
Suositeltava käyttöJohtokyvyn mittaukset
ViiteN / A
varastointiaika6 kuukautta
AlaluokkaMittaritarvikkeet
Temp. SensoriKyllä
Testataan parametriLiuennut happi
Kärjen muotoPyöreä
TyyppiLiuenneen hapen koetin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9027804590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusSuositeltava käyttöAlaluokkaTestataan parametriHinta
OAKTON WD-356-40-52 Do2-mittarin vaihtosondi 49431: lle AF4HAH 8WTP8 WD-356-40-5225ft.Liuenneen hapen mittauksetLuotaimetLiuennut happi€1,188.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35640-50 Do2-mittarin vaihtosondi, 10 jalkaa
€1,010.77 / yksikkö