NYCOIL 2VDT3 Letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija nylon musta 250 jalkaa | AC3PPQ

NYCOIL 2VDT3 letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija nailonmusta 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PPQ Malli: 2VDT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€344.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine600 psi
VäriMusta
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus250ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine267 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
NYCOIL 2VDL4 letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija nailon musta 50 jalkaa | AC3PNJ 2VDL4Musta50ft.€77.10
NYCOIL 2VDN2 Letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija Nylon kirkas 50 jalkaa | AC3PNR 2VDN2Luonnollinen50ft.€73.84
NYCOIL 2VDN9 Letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija Nylon kirkas 100 jalkaa | AC3PNZ 2VDN9Luonnollinen100ft.€140.31
NYCOIL 2VDP7 letkut 1/2 tuuman ulkohalkaisija nailon musta 100 jalkaa AC3PPF 2VDP7Musta100ft.€138.09
NYCOIL 2VDR5 letkut 1/2 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 250 jalkaa AC3PPL 2 VDR5Luonnollinen250ft.€364.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 2VDT3 letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija nailonmusta 250 jalkaa
€344.79 / yksikkö