Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 2VDP7 letkut 1/2 tuuman ulkohalkaisija nailon musta 100 jalkaa AC3PPF

NYCOIL 2VDP7 letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija nailonmusta 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PPF Malli: 2VDP7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine600 psi
VäriMusta
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine267 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.401
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)50.04
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
NYCOIL 2VDL4 letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija nailon musta 50 jalkaa | AC3PNJ 2VDL4Musta50ft.€77.10
NYCOIL 2VDN2 Letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija Nylon kirkas 50 jalkaa | AC3PNR 2VDN2Luonnollinen50ft.€73.84
NYCOIL 2VDN9 Letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija Nylon kirkas 100 jalkaa | AC3PNZ 2VDN9Luonnollinen100ft.€140.31
NYCOIL 2VDR5 letkut 1/2 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 250 jalkaa AC3PPL 2 VDR5Luonnollinen250ft.€364.72
NYCOIL 2VDT3 Letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija nylon musta 250 jalkaa | AC3PPQ 2VDT3Musta250ft.€344.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 2VDP7 letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija nailonmusta 100 jalkaa
€138.09 / yksikkö