Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 2VDR7 -letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija nylon musta 250 jalkaa | AC3PPM

NYCOIL 2VDR7 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija nailonmusta 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PPM Malli: 2VDR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine825 PSI
VäriMusta
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.0.106 "
Pituus250ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine333 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.5/32 "tai 4 mm
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4964
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
NYCOIL 2VDL6 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 50 jalkaa AC3PNL 2VDL6Luonnollinen50ft.€15.92
NYCOIL 2VDT5 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija nailon sininen 50 jalkaa AC3PPR 2VDT5sininen50ft.€10.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 2VDR7 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija nailonmusta 250 jalkaa
€110.79 / yksikkö