NYCOIL Nailonletku 5/32 tuumaa


Suodattaa
Murtumispaine: 825 PSI , Kovuus: Ranta D: 60 , Sisäläpimitta: 0.106 " , Materiaali: Nylon , Max. Paine: 333 lämpötilassa 68 astetta F , Ulkoläpimitta: 5/32 "tai 4 mm , Temp. Alue: -4 - 175 F , Toleranssi: +0.002 - -0.004 " , Tyhjiöluokitus: 28 tuumaa Hg , Seinämän paksuus: 0.025 "
TyyliMalliVäriPituusHinta (ei alv)
A
2 VDR7
Musta250ft.€110.79
B
2VDT5
sininen50ft.€10.95
C
2VDL6
Luonnollinen50ft.€15.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?