Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 22KA66 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 14 tuumaa M Sininen Pr | AB6VHN

CONDOR 22KA66 Kemikaaleja kestävä käsine, Pvc 14 tuumaa M Sininen Pr

Varastossa
Tuote: AB6VHN Malli: 22KA66
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
€13.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
Värisininen
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunHiekka-
Pituus14 "
Liner-materiaaliKevlar
MateriaaliPVC
KokoM
Tuettu / ei tuettuTuetut
PaksuusKeskipaino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Poista 2 hansikkaan käyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLäimäysSuorittaa loppuunPituusLiner-materiaaliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2YEN8 kemikaalinkestävä hansikas 10-1 / 2 L 1 pari | AC4BEP 2YEN8MustaNeuloa ranneTasoita10.5 "jerseyM2€4.97
CONDOR 2YEN9 Kemikaaleja kestävä käsine 10-1/2 L 1 pari | AC4BEQ 2YEN9MustaNeuloa ranneTasoita10.5 "jerseyXL2€4.97
CONDOR 2YEP1 Kemikaaleja kestävä käsine Pvc 12 L 1 pari | AC4BER 2YEP1MustakujanjuoksuTasoita12 "jerseyM2€5.83
CONDOR 2YEP3 Kemikaaleja kestävä käsine Pvc 14 L 1 pari | AC4BEU 2YEP3MustakujanjuoksuTasoita14 "jerseyM2€6.90
CONDOR 2YEP4 Kemikaaleja kestävä käsine Pvc 14 L 1 pari | AC4BEV 2YEP4MustakujanjuoksuTasoita14 "jerseyXL2€6.34
CONDOR 2YEP5 Kemikaaleja kestävä käsine 10-1 / 2 L 1 pari | AC4BEW 2YEP5MustaNeuloa ranneKarkea10.5 "jerseyM2€5.99
CONDOR 2YEP6 kemikaaleja kestävä käsine 10-1/2 L 1 pari | AC4BEX 2YEP6MustaNeuloa ranneKarkea10.5 "jerseyXL2€6.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 22KA66 Kemikaaleja kestävä käsine, Pvc 14 tuumaa M Sininen Pr
€13.82 /pakkaus