Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Paino, 14 tuuman klassinen kahva, lasikuitu, SG Grip | AD6RMK 4A108 / BC-3SG

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Paino, 14 tuuman klassinen kahva, lasikuitu, SG-kahva

Varastossa
Tuote: AD6RMK Malli: 29035Ristiviite: 4A108 / BC-3SG
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
€56.23 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Pein Hammer
Kasvojen halkaisija1.5 "
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriMusta
pään pituus5"
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino3 lb
pään leveys1.5 "
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 29035 -vasara antaa mahdollisimman paljon tylsää voimaa alueelle tai esineeseen. Se on erinomainen monitoimityökalu, joka hyödyttää puuseppiä ja seppiä karkaisemattomien metallien muotoilussa ja taivutuksessa.

Ominaisuudet:

  • Nupla 29035 -vasarassa on ergonominen liukumaton kahva, joka vähentää tarttumisponnistusta ja vähentää käsien rasitusta.
  • Tämän vasaran säteittäiset kynäpinnat tekevät tarkat iskut akseleihin ja kohotettuihin kohtiin.
  • Sen johtamaton lasikuitukahva kestää pakkasta ja on teollisuuskemikaaleja läpäisemätön.
  • Tässä 3 lb:n ristikkovasarassa on taottu, lämpökäsitelty ja karkaistu pää kulumisen minimoimiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kiinnityssarja: Tämä sarja asennetaan vasaraan karabiinien kanssa, jotta se tarjoaa suojan kiinnityssuojan turvaamiseksi korkeuksissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • KUTEN MINÄ

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka varmistaa turvallisuus vasaraa käytettäessä?

A.

  • Käytä aina suojalaseja ja käsineitä vasaraa käyttäessäsi.
  • Tarkasta pää ennen vasaran käyttöä varmistaaksesi, ettei se ole löysällä.
  • Tee aina yhdensuuntaisia ​​iskuja naulan päähän.

K. Mistä tämän Nupla 29035 vasaran pää on tehty?

V. Siinä on taottu teräspää, joka kestää hankausta ja antaa säännöllisiä iskuja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysHinta
NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Paino, 14 tuuman klassinen kahva, lasikuitu, SG Grip | AE8FXH 6D006 / BC-4SG 290451.625 "5.5 "4 lb1.75 "€59.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Paino, 14 tuuman klassinen kahva, lasikuitu, SG-kahva
€56.23 / yksikkö