Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 620-M Straight Line Action Clamp, Teräs, Metrinen, Laipallinen pohja, 600 lb | AJ8BCK

DESTACO 620-M suoraviivainen puristin, teräs, metrinen, laipallinen pohja, 600 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BCK Malli: 620-M

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Pohjan pituus2.25 "
Pohjan leveys2.25 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky600 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus11.63 "
MäntäPyöreä
Männän korkeus1.7 "
Männän kierteen kokoM10
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)29.54
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destacon suoraviivaiset kiinnikkeet voidaan lukita kahteen asentoon (pidennetty ja sisään vedetty), jotta ne toimivat sekä vetävinä että työntyvinä pidikkeinä, tai vain laajennetussa asennossa toimimaan työntökiinnikkeinä. Nämä puristimet ovat ihanteellisia männän siirtämiseen akselia pitkin kahvoilla työntö- / vetämis- tai suoraviivaisella puristustoiminnolla. Niitä käytetään kiinnitykseen, testaukseen, CNC -työstöön ja muoviruiskuvaluihin auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 620 -sarjan kiinnikkeet mukana tulee käänteinen kahva, joka liikkuu alaspäin ja lukitsee pyöreän liukumännän työasentojen pitämistä varten. Näissä puristimissa on laipallinen pohja, joka on helppo asentaa tasaisille / vaakasuorille pinnoille tai työkappaleille. Destaco 620-M suoraviivaisessa puristimessa on metrinen sisäkierre metristen kierrekaran nopeaa kiinnitystä varten. Tämä puristin lukittuu vain laajennetussa asennossa toimimaan työntöpuristimena. Se on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden aikaansaamiseksi ja kulumisen estämiseksi hankaavista käyttöympäristöistä. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisen manuaalisen puristimen, jossa on keisarillinen sisäinen kierteinen mäntä keisarikierteisen karakokoonpanon sijoittamiseksi.

Käyttö:

  • Tätä suoraviivaista Destaco 620-M -puristinta käytetään testaus-, puuntyöstö-, kokoonpano- ja kiristystoimenpiteissä ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 620-M suoraviivainen puristin on varustettu pyöreällä männällä, jossa on M10 (metrinen) kierre, 1.7 tuuman korkeus ja 1.11 tuuman liikeraja.
  • Siinä on laippapohjainen asennustyyli vaakasuoralle pinnalle ja tasaisille työkappaleille.
  • Tämä puristin on valmistettu teräksestä lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi ja maksimikuorman 600 lb kestämiseksi.
  • Siinä on helppo pitää ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Puristinkahva pyörii alas- ja ylöspäin jopa 101 astetta männän siirtämiseksi eteenpäin tai sisään.
  • Tämä pidike voidaan lukita vain laajennetussa asennossa käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Puristimen puristusvoima (työntövoima) suhteessa kohdistettuun voimaan (vetovoima) on 44: 1.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies tarjoaa Destaco 210203-M kuusiokantaisen karan työkappaleiden turvalliseen kiinnittämiseen Destaco 620-M -kiinnittimellä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 620-M suoraviivainen puristin on valmistettu teollisten standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti ympäristön terveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan vuoksi.

Asennus:

  • Destaco 620-M suoraviivainen puristin kiinnitetään tukevasti työkappaleisiin tai tasaisille pinnoille kahdella kierrereiällä kiinnitysalustan molemmilla puolilla.
  • Tarvittaessa tämä puristin voidaan helposti irrottaa ruuvimeisselillä ruuvaamalla ruuvit laipallisella alustalla olevista kierrereikistä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K.Mitä muita Destaco 620-M-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisen puristinvaihtoehdon, jossa on 3/8-16 keisarikierremäntä (Destaco 620) kierteitetyn karan turvalliseen asentamiseen.

K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?

A. Suorakulmaista puristinta käytetään käsin kahvalla / vivulla työntämällä tai vetämällä mäntää työkappaletta vasten ja estämällä sitä liikkumasta puolivälissä, jolloin varmistetaan turvallinen kiinnitys.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Termi "pitokapasiteetti" tai "pitovoima" on puristimen kyky pitää laitteita, työkappaleita tai metallilevyjä kokoonpanolinjalla tai muiden valmistustoimenpiteiden aikana.

K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja osoittavat myös ajan, jolloin hänen pitäisi tarttua siihen.

K. Myydäänkö Destacossa manuaalisia kiristimiä muissa kahvan väreissä kuin punainen?

A. Kyllä, Destaco voi toimittaa käsipuristimia monenlaisissa värillisissä kahvoissa asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Destaco tarjoaa pyynnöstä myös erikoiskahvat ilman Destaco -logoa.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?

A. Kytkinrasvoja, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi tuotemerkin mekaanisten puristimien kanssa.

K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?

A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.

K. Ovatko Destaco-puristimet kuormituskelpoisia nosto- ja / tai nostosovelluksiin?

A. Ei, Destaco -puristimia ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin turvallisuuden ja käytön varmistamiseksi.

K. Onko Destaco -puristimet valmistettu ruosteenkestävistä materiaaleista?

A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiristystoimenpiteitä ulkona.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMännän kierteen kokoPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaMännän korkeusMäntäHinta
DESTACO 620 Straight Line Action Clamp, Teräs, Laipallinen pohja, 600 lb | AJ8BAX 6203 / 8-16600 paunaa.EiTeräsLaippa1.7 "Pyöreä€121.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 620-M suoraviivainen puristin, teräs, metrinen, laipallinen pohja, 600 lb
€106.76 / yksikkö