Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Paino, 14 tuuman klassinen kahva, lasikuitu, SG Grip | AE8FXH 6D006 / BC-4SG

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Paino, 14 tuuman klassinen kahva, lasikuitu, SG-kahva

Varastossa
Tuote: AE8FXH Malli: 29045Ristiviite: 6D006 / BC-4SG
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
€59.06 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Pein Hammer
Kasvojen halkaisija1.625 "
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriMusta
pään pituus5.5 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino4 lb
pään leveys1.75 "
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 29045 ristikkovasara on suunniteltu tarkkuuskiinnikkeiden, kuten klipsien, paneelitappien ja vasaranaulojen asentamiseen puuhun. Tätä vasaraa käytetään karkaisemattomien metallien taivutukseen ja muotoiluun.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ergo-power-lasikuitukahva turvallisuuden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä vasarassa on kumirakenne, luistamaton ote paremman pidon saamiseksi.
  • Siinä on taottu teräspää, joka varmistaa rakenteellisen jäykkyyden samalla kun se iskeytyy pintaan.
  • Kahvan pinnat kestävät UV-vaurioita ja suojaavat käyttäjää sirpaleista.

Standardit ja hyväksynnät:

  • KUTEN MINÄ

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi tässä vasarassa käytetään Nuplaglass-kahvaa?

V. Nupaglass-kahvat eivät vaikuta kuumuuteen tai kylmään, ja ne kestävät teollisuuskemikaaleja.

K. Mikä on kahvan turvakeltaisen värin tarkoitus?

A. Turvakeltainen väri varmistaa hyvän näkyvyyden vaarojen estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysHinta
NUPLA 29035 Cross Pein Hammer, 3 lbs. Paino, 14 tuuman klassinen kahva, lasikuitu, SG Grip | AD6RMK 4A108 / BC-3SG 290351.5 "5"3 lb1.5 "€56.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 29045 Cross Pein Hammer, 4 lbs. Paino, 14 tuuman klassinen kahva, lasikuitu, SG-kahva
€59.06 / yksikkö