Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 02549 Nopea vasara 4 kärjellä 16 oz | AB3JBQ 1TMZ2

NUPLA 02549 Pikavaihtovasara, jossa 4 kärkeä 16 unssia

Varastossa
Tuote: AB3JBQ Malli: 02549Ristiviite: 1TMZ2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.31 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti vaihdettava vasara 4 kärjellä
VäriMusta / Musta / Punainen / Keltainen
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahva materiaaliLasikuitu
KovuusPehmeä / keskikokoinen / kova / erittäin kova
pään pituus4"
Pään paino16 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus12.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1-1 / 2 tuumaa
Kärjen materiaaliHöyrytön muovi
VihjetyyppiErittäin kova / kova / keskikokoinen / pehmeä
TyyppiPehmeä-kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 02549 Pikavaihtovasara, jossa 4 kärkeä 16 unssia
€53.31 / yksikkö