Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS ND0306FBN0000000 Kaapeli Vakiomuoto C 24vdc 72, pituus | AF8YZL 29NV09

NUMATICS ND0306FBN0000000 Kaapeli vakiomuoto C 24vdc 72 in pituus

Varastossa
Tuote: AF8YZL Malli: ND0306FBN0000000Ristiviite: 29NV09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Malli3 Spade-liitin
Lyijypituus72 "
LyijypääValettu pistoke
Pituus72 "
Maks. Ympäristön lämpötila120 Tutkinnot
TyyppiVakiolomake C
Jännite24 VDC
Leveys9.4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536698000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (ei)
    • Vedonpoisto (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLyijypituusPituusHinta
NUMATICS ND0315FBN0000000 Kaapeli Vakiomuoto C 24vdc 180, pituus | AF8YZM 29NV10 ND0315FBN0000000180 "180 "€48.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS ND0306FBN0000000 Kaapeli vakiomuoto C 24vdc 72 in pituus
€29.61 / yksikkö