Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04360.056.0100 kuusiokantaruuvi, luokka 8, 9/16-18 kierrekoko, 1 tuuman pituus, 25 pk | AB4NCJ 1ZEA7

NUCOR N04360.056.0100 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 9/16-18, pituus 1 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB4NCJ Malli: N04360.056.0100Ristiviite: 1ZEA7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-18
Halkaisija9 / 16 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Pään korkeus23 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys13 / 16 "
Pituus pään alla1"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma120,000 psi
täyttöjäValmistaja 00081-2916-452
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko9 / 16-18
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2699
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04360.056.0100 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 9/16-18, pituus 1 tuumaa, 25 pk
€57.40 /pakkaus