Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04360.031.0150 kuusiokantaruuvi, luokka 8, 5/16-24 kierrekoko, 1-1/2 tuuman pituus, 100 pk | AB3RUJ 1VA20

NUCOR N04360.031.0150 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/16-24, pituus 1-1/2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AB3RUJ Malli: N04360.031.0150Ristiviite: 1VA20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus pään alla1.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
täyttöjäValmistaja 00081-2520-452
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko5 / 16-24
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7658
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04360.031.0150 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/16-24, pituus 1-1/2 tuumaa, 100 pk
€59.51 /pakkaus