Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.062.0500 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/8-11, pituus 5 tuumaa, 5 pk | AE9AWM 6HAE0

NUCOR N04100.062.0500 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/8-11, pituus 5 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE9AWM Malli: N04100.062.0500Ristiviite: 6HAE0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus pään alla5"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus180,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko5 / 8-11
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0962
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.062.0500 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/8-11, pituus 5 tuumaa, 5 pk
€17.44 /pakkaus