Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.031.0200 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-18 Thread Size, 2 Inch Length, 50Pk | AE9MUX 6KXC0

NUCOR N04100.031.0200 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/16-18, pituus 2 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE9MUX Malli: N04100.031.0200Ristiviite: 6KXC0

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€27.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus pään alla2"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus180,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko5 / 16-18
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.116
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.031.0200 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/16-18, pituus 2 tuumaa, 50 pk
€27.22 /pakkaus