NTN UELP-3M -asennettu 3 tuuman reikä | AE6HPV 5RZH5

NTN UELP-3M asennettu kuulalaakeri 3 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE6HPV Malli: UELP-3MRistiviite: 5RZH5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€554.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko3 / 4 "
Pultin koko3 / 4 "
Pora Dia.3"
VäriMusta
Dynaaminen kuormitettavuus14,900 lb
Suorittaa loppuunKestävä maali / musta oksidi
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiEksentrinen
Reikäkeskuksen asennus8.5 "
Asennuspinta akselin keskelle3.25 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus6 13 / 32 "
Kokonaispituus10 13 / 16 "
kokonaisleveys2 29 / 32 "
Staattinen kantavuus11,100 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.685
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat EPultin aukon kokoPultin kokoMitat GMitat HUlottuvuus JDynaaminen kuormitettavuusSuorittaa loppuunHinta
NTN SUCFL206-20N asennettu kuulalaakeri 1-1 / 4 tuuman reikä | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lbkromi€430.34
NTN SUCFL207-22 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 8 tuuman reikä | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lbkromi€608.32
NTN SUCFL207-22N asennettu kuulalaakeri 1-3 / 8 tuuman reikä | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbkromi€618.75
NTN SUCFL207-23N asennettu kuulalaakeri 1-7 / 16 tuuman reikä | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbkromi€634.97
NTN SUCF205-16N asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lbkromi€285.47
NTN SUCF206-20N asennettu kuulalaakeri 1-1 / 4 tuuman reikä | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lbkromi€469.14
NTN SUCF207-22 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 8 tuuman reikä | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lbkromi€670.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UELP-3M asennettu kuulalaakeri 3 tuuman reikä
€554.11 / yksikkö