NTN UCFX11-203D1 asennettu kuulalaakeri 2-3/16 tuuman reikä | AE7PNZ 5ZUF3

NTN UCFX11-203D1 asennettu kuulalaakeri 2-3/16 tuuman reikä

Tuote: AE7PNZ Malli: UCFX11-203D1Ristiviite: 5ZUF3

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko5 / 8 "
Pultin koko5 / 8 "
Pora Dia.2.187 "
VäriVihreä
Dynaaminen kuormitettavuus11,810 lb
Suorittaa loppuunKestävä maali
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus5.625 "
Pulttien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus2 45 / 64 "
Kokonaispituus6.875 "
kokonaisleveys6.875 "
Staattinen kantavuus8,100 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPultin aukon kokoPultin kokoStaattinen kantavuusPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusKokonaiskorkeusHinta
NTN UCFX05-100D1 asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AE7PNQ 5ZUE5 UCFX05-100D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 lb1"4,390 lb3-17 / 64 "1 37 / 64 "€116.83
NTN UCFX06-103D1 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 16 tuuman reikä | AE7PNR 5ZUE6 UCFX06-103D14.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 lb1.187 "5,780 lb3.625 "1.75 "-
Tarjouspyyntö
NTN UCFX07-107D1 asennettu kuulalaakeri 1-7 / 16 tuuman reikä | AE7PNT 5ZUE7 UCFX07-107D15.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 lb1.437 "6,550 lb4-1 / 64 "2 1 / 64 "-
Tarjouspyyntö
NTN UCFX08-108D1 asennettu kuulalaakeri 1-1 / 2 tuuman reikä | AE7PNU 5ZUE8 UCFX08-108D15 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 lb1.5 "7,310 lb4-9 / 64 "2 1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
NTN UCFX09-111D1 asennettu kuulalaakeri 1-11 / 16 tuuman reikä | AE7PNV 5ZUE9 UCFX09-111D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb1-11 / 16 "7,870 lb4.375 "2.187 "-
Tarjouspyyntö
NTN UCFX09-112D1 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 4 tuuman reikä | AE7PNW 5ZUF0 UCFX09-112D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb1.75 "7,870 lb4.375 "2.187 "€143.75
NTN UCFX10-115D1 asennettu kuulalaakeri 1-15 / 16 tuuman reikä | AE7PNX 5ZUF1 UCFX10-115D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb1-15 / 16 "9,780 lb5.125 "2 11 / 32 "€285.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCFX11-203D1 asennettu kuulalaakeri 2-3/16 tuuman reikä