Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS EV204FP kierre Fp on/off sähköventtiili, 1-1/4 s vasteaika, 2 tuumaa, polypropeeni | AC8XFG 3ELX7

BANJO FITTINGS EV204FP kierre Fp on/off sähköventtiili, 1-1/4 s vasteaika, 2 tuumaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AC8XFG Malli: EV204FPRistiviite: 3ELX7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,041.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Vartalo tyyli2-Way
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
OsoitinAvoin / suljettu
Materiaalipolypropeeni
Maks. Vedenpaine150 psi 70 ° F: ssa
Suurin paine150 psi
Putken koko2"
porttiKoko
Nimellinen150 psi
TiivistemateriaaliEPDM
TiivisteetEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppi1-osainen varsi
Temp. alue0 astetta F - 150 astetta F
Venttiilin koko2"
Venttiilin rakenne3-osainen
Jännite12 VDC
Jännite (DC)12V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.024
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481809025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPallomateriaaliPalloventtiilituoteryhmäMateriaaliMaks. VedenpainePutken kokoporttiHinta
BANJO FITTINGS EV075 Palloventtiili, Sähkötoiminen, 3/4 tuuman kierre, 3/4 s Reponse Tim | AC8XFC 3ELX3 EV075Sähkökäyttöinen palloventtiili316 Ruostumaton teräsajonpolypropeeni150 psi 70 ° F: ssa3 / 4 "Koko€639.92
BANJO FITTINGS EV100FP Laippa sähköventtiili, On/Off, 1 tuuma, 3/4 vasteaika, polypropeeni | AC8XFD 3ELX4 EV100FPSähkökäyttöinen palloventtiili316 Ruostumaton teräsajonpolypropeeni150 psi 70 ° F: ssa1"Koko€656.45
BANJO FITTINGS EV150 Kierre päällä/pois sähköventtiili-1-1/4 s vasteaika, 1-1/2 tuumaa, polypropeeni | AC8XFE 3ELX5 EV150Sähkökäyttöinen palloventtiili316 Ruostumaton teräsajonpolypropeeni150 psi 70 ° F: ssa1.5 "Koko€911.35
BANJO FITTINGS EV200 Kierre päälle/pois sähköventtiili, 1-1/4 s vasteaika, 2 tuumaa, polypropeeni | AC8XFF 3ELX6 EV200Sähkökäyttöinen palloventtiili316 Ruostumaton teräsajonpolypropeeni150 psi 70 ° F: ssa2"Standardi€976.95
BANJO FITTINGS EV07524 Sähkötoiminen palloventtiili, 3-johtoinen, 24V, 3/4 tuuman koko | AC8XFH 3ELX8 EV07524Sähkökäyttöinen palloventtiili316 Ruostumaton teräsajonpolypropeeni150 psi 70 ° F: ssa3 / 4 "Koko-
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS EV100FP24 Sähkötoiminen palloventtiili, 3 johdin, 24 V, 1 tuuman koko | AC8XFJ 3ELX9 EV100FP24Sähkökäyttöinen palloventtiili316 Ruostumaton teräsajonpolypropeeni150 psi 70 ° F: ssa1"Koko-
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS EV15024 sähköventtiili, 24 volttia, 1 sekunti päälle/pois, 1-1/2 tuuman koko | AC8XFK 3ELY1 EV15024Sähkökäyttöinen palloventtiili316 Ruostumaton teräsajonpolypropeeni150 psi 70 ° F: ssa1.5 "Koko-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS EV204FP kierre Fp on/off sähköventtiili, 1-1/4 s vasteaika, 2 tuumaa, polypropeeni
€1,041.09 / yksikkö