Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN SUCFL208-24CCFG1 laippalaakeri, 2-pultinen, kuulalaakeroidulla, 1-1 / 2 tuuman reiän halkaisija. | CD3URD 406U57

NTN SUCFL208-24CCFG1 Laippalaakeri, 2-pultti, Kuulalaakeripesällä, 1-1/2 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: CD3URD Malli: SUCFL208-24CCFG1Ristiviite: 406U57
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
€927.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-pultinen laippalaakeri
Pultin koko1 / 2 "
Pora Dia.1.5 "
Dynaaminen kuormitettavuus5130 lb
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
KoteloRuostumaton teräs
Lisää materiaali440C ruostumaton teräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluFDA / USDA-H1 kiinteä rasva
Reikäkeskuksen asennus keskelle5-11 / 16 "
Kokonaiskorkeus6.75 "
Kokonaispituus3 15 / 16 "
kokonaisleveys2.125 "
Staattinen kantavuus4090 lb
Temp. alue14 astetta 212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5165

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPultin aukon kokoPultin kokoReikäkeskuksen asennusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
NTN UCFLU-3 / 4MFG1 laippakiinnityslaakeri 2-13 / 32 W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Laipan kiinnityslaakeri27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "€176.89
NTN UCFLU-1MFG1 laippakiinnityslaakeri, 1 tuuma 2-3/4 W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Laipan kiinnityslaakeri15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "€204.15
NTN UCFLU-1.3/16MFG1 Laippakiinnityslaakeri 3-9/32 W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Laipan kiinnityslaakeri29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "€258.43
NTN UCFLU-1.1 / 4MFG1 laippalaakeri 3-25 / 32 W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Laipan kiinnityslaakeri33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€295.22
NTN UCFLU-1.7/16MFG1 Laippakiinnityslaakeri Dyn Load 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Laipan kiinnityslaakeri33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€284.06
NTN UCFLU-1.1 / 2MFG1 laippakiinnityslaakeri 4-1 / 8 W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Laipan kiinnityslaakeri33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "€322.39
NTN UCFLU-1.3/4MFG1 Laippakiinnityslaakeri 4-3/8 in W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Laipan kiinnityslaakeri33 / 64 "7 / 16 "5-27 / 32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "€350.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN SUCFL208-24CCFG1 Laippalaakeri, 2-pultti, Kuulalaakeripesällä, 1-1/2 tuuman halkaisija.
€927.26 / yksikkö