Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCFLU-1.1 / 4MFG1 laippalaakeri 3-25 / 32 W | AG4ZMY 35JF32

NTN UCFLU-1.1/4MFG1 laippakiinnityslaakeri 3-25/32 in W

Varastossa
Tuote: AG4ZMY Malli: UCFLU-1.1/4MFG1Ristiviite: 35JF32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityslaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiPysyvästi voideltu huoltovapaa
Pultin aukon koko33 / 64 "
Pultin koko7 / 16 "
Pora Dia.1.25 "
Dynaaminen kuormitettavuus5,750 lb
Suorittaa loppuunOksidi
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus5.125 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus1 53 / 64 "
Kokonaispituus6.156 "
kokonaisleveys3 25 / 32 "
Staattinen kantavuus3,440 lb
Temp. alue-10 astetta 95 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483204040

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPultin aukon kokoPultin kokoReikäkeskuksen asennusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
NTN UCFLU-3 / 4MFG1 laippakiinnityslaakeri 2-13 / 32 W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Laipan kiinnityslaakeri27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "€167.46
NTN UCFLU-1MFG1 laippakiinnityslaakeri, 1 tuuma 2-3/4 W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Laipan kiinnityslaakeri15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "€187.52
NTN UCFLU-1.3/16MFG1 Laippakiinnityslaakeri 3-9/32 W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Laipan kiinnityslaakeri29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "€235.28
NTN UCFLU-1.7/16MFG1 Laippakiinnityslaakeri Dyn Load 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Laipan kiinnityslaakeri33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "€268.96
NTN UCFLU-1.1 / 2MFG1 laippakiinnityslaakeri 4-1 / 8 W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Laipan kiinnityslaakeri33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "€302.93
NTN UCFLU-1.3/4MFG1 Laippakiinnityslaakeri 4-3/8 in W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Laipan kiinnityslaakeri33 / 64 "7 / 16 "5-27 / 32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "€302.36
NTN UCFLU-1.15/16MFG1 Laippakiinnityslaakeri 4-9/16 W | AG4ZNC 35JF36 UCFLU-1.15 / 16MFG1Laipan kiinnityslaakeri43 / 64 "5 / 8 "6.187 "-2 25 / 64 "7 15 / 32 "4 9 / 16 "€374.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCFLU-1.1/4MFG1 laippakiinnityslaakeri 3-25/32 in W
€252.72 / yksikkö