Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUITUMETALLI HONEYWELL 4199DGN -suojaikkunan ikkunapropionaatti tummanvihreä | AA7FNM 15W961

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 4199DGN Faceshield Window Propionate Tummanvihreä

Varastossa
Tuote: AA7FNM Malli: 4199DGNRistiviite: 15W961

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojan ikkuna
VäriTummanvihreä
MateriaaliPropionaatti
Visiirin korkeus9.75 "
Visiirin paksuus. 060 "
Visiirin leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
KUITUMETALLI HONEYWELL 4118CL Faceshield -ikkunan propionaatti kirkas | AA7FNJ 15W957 4118CLPoista valinta8"11.25 "€11.25
KUITUMETALLI HONEYWELL 4178DGN -suojaikkunan ikkunapropionaatti tummanvihreä | AA7FNL 15W959 4178 DGNTummanvihreä8"16.5 "€13.97
HOMEYWELL KUITUMETALLI 4199GDTVGY Kasvojen suojaikkunan ikkuna-propionaatti kulta | AA7FNN 15W962 Jakso 4199GDTVGYKulta9.75 "19 "€191.45
KUITUMETALLI HONEYWELL 6750CL Faceshield -ikkunan propionaatti kirkas | AA7FNR 15W967 6750CLPoista valinta8"16.5 "€24.07
KUITUMETALLI HONEYWELL 6750IRUV5 -kasvinsuojaikkunan propionaatti Ir / uv Sh5 | AA7FNT 15W969 6750IRUV5IR / UV-varjo 58"16.5 "€51.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 4199DGN Faceshield Window Propionate Tummanvihreä
€23.89 / yksikkö