NTN NU319EG1C3 Cylindrical Bearing 95mm Bore 200mm Od | AE2YGA 4ZXX7

NTN NU319EG1C3 sylinterimäinen laakeri 95 mm reikä 200 mm ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AE2YGA Malli: NU319EG1C3Ristiviite: 4ZXX7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,876.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterirullalaakeri
Pora Dia.95mm
HäkkimateriaaliKoneistettu messinki
Dynaaminen kuormitettavuus75,308 paunaa
Filee säteet3.0 / 3.0 mm
Sisärengas ulkopuolella Dia.121.5 mm
Dia ulkopuolella.200mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.030 mm
RullamateriaaliTeräs
Staattinen kantavuus86,548 paunaa
Temp. alue-13 - 250 astetta
Toleranssi+ 0 / -0.025 mm
Leveys45mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7275
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusTemp. alueToleranssiHinta
NTN NN3019KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 paunaa145mm-953500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€1,745.78
NTN NN3020KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 paunaa150mm-957500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€1,857.86
NTN NN3021KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksoisrivin reikä 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 paunaa160mm-1072500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€1,890.41
NTN NN3022KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksoisrivin reikä 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 paunaa170mm-1084500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€2,226.63
NTN NN3024KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 paunaa180mm-1088000 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€2,478.72
NTN NN3008KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 40 mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 paunaa68mm-712500 paunaa-20 - 250 astetta+ 12€918.11
NTN NN3009KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 45 mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 paunaa75mm-715400 paunaa-20 - 250 astetta+ 12€985.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN NU319EG1C3 sylinterimäinen laakeri 95 mm reikä 200 mm ulkohalkaisija
€1,876.28 / yksikkö