Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 105Z44 suutinlaava # 6 (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JLL 6UGK1

MILLER - WELDCRAFT 105Z44 Nozzle Lava #6 (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JLL Malli: 105Z44Ristiviite: 6UGK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Halkaisija# 6 (3/8 ")
Materiaalilaava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 13N16 suutinlaava # 6 (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JMU 6UGP1 13N16€316.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 105Z44 Nozzle Lava #6 (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€384.92 / yksikkö