Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN ND3L-12-5-300P-IP65-A441 Actuator, 12VDC, 33 lb Rated Load, 300 mm Stroke Length, 36.5 mm/sec, 25% Duty Cycle | CT4GPD 801VY2

NTN ND3L-12-5-300P-IP65-A441 toimilaite, 12 VDC, 33 lb nimelliskuormitus, 300 mm iskun pituus, 36.5 mm/s, 25 % käyttöjakso

Varastossa
Tuote: CT4GPD Model: ND3L-12-5-300P-IP65-A441Ristiviite: 801VY2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€363.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätoimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN ND3L-12-5-300P-IP65-A441 toimilaite, 12 VDC, 33 lb nimelliskuormitus, 300 mm iskun pituus, 36.5 mm/s, 25 % käyttöjakso
€363.83 / yksikkö