Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN LUB-SMRTKT130-113 yksipistevoitelulaite, kapasiteetti 4 unssia, 5 13/64 tuuman korkeus, 1/4 tuumaa Npt | CT4GME 415x50

NTN LUB-SMRTKT130-113 yksipistevoitelulaite, kapasiteetti 4 unssia, 5 13/64 tuuman korkeus, 1/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: CT4GME Malli: LUB-SMRTKT130-113Ristiviite: 415X50
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
€292.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälubricator

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NTN LUB-RDYKT60-114 yksipistevoitelulaite, kapasiteetti 2 unssia, 3 27/64 tuuman korkeus, 1/4 tuumaa Npt | CT4GLT 415X37 LUB-RDYKT60-114€149.09
NTN LUB-RDYKT60-116 yksipistevoitelulaite, kapasiteetti 2 unssia, 3 27/64 tuuman korkeus, 1/4 tuumaa Npt | CT4GLU 415x39 LUB-RDYKT60-116€162.28
NTN LUB-RDYKT60-113 yksipistevoitelulaite, kapasiteetti 2 unssia, 3 27/64 tuuman korkeus, 1/4 tuumaa Npt | CT4GLV 415X36 LUB-RDYKT60-113€156.59
NTN LUB-RDYKT60-115 yksipistevoitelulaite, kapasiteetti 2 unssia, 3 27/64 tuuman korkeus, 1/4 tuumaa Npt | CT4GLW 415x38 LUB-RDYKT60-115€163.89
NTN LUB-RDYKT60-111 yksipistevoitelulaite, kapasiteetti 2 unssia, 3 27/64 tuuman korkeus, 1/4 tuumaa Npt | CT4GLX 415X34 LUB-RDYKT60-111€159.92
NTN LUB-RDYKT125-116 yksipistevoitelulaite, kapasiteetti 4 unssia, korkeus 4 5/8 tuumaa, 1/4 tuumaa Npt | CT4GLY 415x46 LUB-RDYKT125-116€155.60
NTN LUB-RDYKT125-113 yksipistevoitelulaite, kapasiteetti 4 unssia, korkeus 4 5/8 tuumaa, 1/4 tuumaa Npt | CT4GLZ 415X43 LUB-RDYKT125-113€159.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN LUB-SMRTKT130-113 yksipistevoitelulaite, kapasiteetti 4 unssia, 5 13/64 tuuman korkeus, 1/4 tuumaa Npt
€292.40 / yksikkö