Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 30122 Mitoitettu pannu 5.75 Quart 2.5 x 13.75 x 12.75 Ss | AC9XTC 3LEN3

VOLLRATH 30122 Dimpled Pan 5.75 Quart 2.5 x 13.75 x 12.75 Ss

Varastossa
Tuote: AC9XTC Malli: 30122Ristiviite: 3LEN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuoppareunainen pannu
Koko5.4L
Korkeus2.5 "
Pituus13.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysHinta
VOLLRATH 30322 Dimpled Pan 2 5/8 Quart 2.5 x 6 7/8 x 12.75 Ss | AC9XTE 3LEN6 303222.5L12.75 "6.875 "€40.02
VOLLRATH 3062-2 Dimpled Pan 1.25 Quart 2.5 x 6 7/8 x 6.25 Ss | AC9XTH 3LEN9 3062-21.2L6.875 "6.25 "€60.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 30122 Dimpled Pan 5.75 Quart 2.5 x 13.75 x 12.75 Ss
€81.62 / yksikkö