Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 6309LLUC3 / L627 radiaalinen kuulalaakeri, puristettu teräs, 25 mm W | AE2YCG 4ZXK1

NTN 6309LLUC3/L627 radiaalikuulalaakeri, puristettu teräs, 25 mm W

Varastossa
Tuote: AE2YCG Malli: 6309LLUC3/L627Ristiviite: 4ZXK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiKaksoiskontakti suljettu
Pora Dia.45mm
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.012 mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus11,900 lb
VoiteluPolyrex EM -rasva
Maks. Kierrosluku4,700
Dia ulkopuolella.100mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.015 mm
TiivistemateriaaliNBR
Staattinen kantavuus7,200 lb
Temp. alue-13 - 250 astetta F
Leveys25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8482105052
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta
NTN 6000LLUC3 / L627 radiaalinen kuulalaakeri, puristettu teräs, 8 mm W | AE2XZG 4ZXA4 6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb€21.45
NTN 6001LLUC3 / L627 radiaalinen kuulalaakeri, puristettu teräs, 8 mm W | AE2XZJ 4ZXA6 6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb€27.31
NTN 6002LLUC3 / L627 radiaalinen kuulalaakeri, puristettu teräs, 9 mm W | AE2XZL 4ZXA8 6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb€39.07
NTN 6003LLUC3 / L627 radiaalinen kuulalaakeri, puristettu teräs 10 mm W | AE2XZN 4ZXC1 6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb€31.46
NTN 6004LLUC3 / L627 radiaalinen kuulalaakeri, puristettu teräs, 12 mm W | AE2XZQ 4ZXC3 6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb€39.05
NTN 6005LLUC3 / L627 radiaalinen kuulalaakeri, puristettu teräs, 12 mm W | AE2XZT 4ZXC5 6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb€58.49
NTN 6006LLUC3/L627 Säteittäinen kuulalaakeri puristettu teräs 13 mm L | AE2XZV 4ZXC7 6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb€66.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 6309LLUC3/L627 radiaalikuulalaakeri, puristettu teräs, 25 mm W
€111.42 / yksikkö