Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOVAVISION INC ZSTO12-77REAA-250 Peukalointinauha, punainen 2 tuumaa x 9 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AA7QJL 16G852

NOVAVISION INC ZSTO12-77REAA-250 Peukaloinnin havaitseva teippi, punainen 2 tuumaa x 9 tuumaa - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7QJL Malli: ZSTO12-77REAA-250Ristiviite: 16G852

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloinnin ilmeiset etiketit
Tartunnan lujuus28.21 oz. / Tuumaa
tarttuvaPysyvä akryyli
Väripunainen
Pituus9"
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.-65 - 180 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus2000 kg / cm
Paksuus2 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusLeveysHinta
NOVAVISION INC ZS48-29RWSN-250 Peukalointinauha 1 tuuma x 4 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AA7QJJ 16G850 ZS48-29RWSN-250Punainen ja valkoinen mustalla tekstillä4"Polystyreeni-60 - 240 astetta F3700 psi3 milj.1"€153.29
NOVAVISION INC ZS48-08RWSN-250 Peukalointinauha 1 tuuma x 2 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AA7QJK 16G851 ZS48-08RWSN-250Punainen ja valkoinen mustalla tekstillä2"Polystyreeni-60 - 240 astetta F3700 psi3 milj.1"€136.55
NOVAVISION INC XSG21-35RESN-250 Peukalointinauha 1/2 tuumaa x 1-7/8 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AA7QJM 16G853 XSG21-35RESN-250punainen1.875 "Polyesteri-40 - 200 astetta F1700 kg / cm2 milj.1 / 2 "€70.28
NOVAVISION INC XSG21-36RESN-250 Peukalointinauha 1/2 tuumaa x 2-7/8 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AA7QJN 16G854 XSG21-36RESN-250punainen2.875 "Polyesteri-40 - 200 astetta F1700 kg / cm2 milj.1 / 2 "€87.69
NOVAVISION INC XSG21-11RESN-250 Peukalointinauha 1 tuuma x 1-1/2 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AA7QJP 16G855 XSG21-11RESN-250punainen1.5 "Polyesteri-40 - 200 astetta F1700 kg / cm2 milj.1"€77.65
NOVAVISION INC XSG21-37RESN-250 Peukalointinauha 3/4 tuumaa x 3-7/8 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AA7QJQ 16G856 XSG21-37RESN-250punainen3.875 "Polyesteri-40 - 200 astetta F1700 kg / cm2 milj.3 / 4 "€131.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOVAVISION INC ZSTO12-77REAA-250 Peukaloinnin havaitseva teippi, punainen 2 tuumaa x 9 tuumaa - 250 kpl pakkaus
€179.39 / yksikkö