NOTRAX 979C0024YB75RS väsymystä estävä juoksija 2 x 75 jalkaa musta, keltainen | AF6DYN 9YDC5

NOTRAX 979C0024YB75RS Väsymistä estävä juoksija 2 x 75 jalkaa musta ja keltainen

Varastossa
Tuote: AF6DYN Malli: 979C0024YB75RSRistiviite: 9YDC5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,331.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
TaustamateriaaliPVC-vaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus75ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1"
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 979S0035YBRS Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta, keltainen | AE4PYP 5MDL4 979S0035YBRSPVC-vaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto5ft.Vinyyli3ft.€267.09
NOTRAX 979S0312YBRS väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AE4PYQ 5MDL5 979S0312YBRSPVC-vaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.Vinyyli3ft.€618.02
NOTRAX 979S0312BLRS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AF6DYM 9YDC3 979S0312BLRSPVC-vaahtoMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.Vinyyli3ft.€760.42
NOTRAX 979S0023BLRS Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta vinyyli | AF6DZG 9YEX7 979S0023BLRSPVC-vaahtoMustaVäsymysmatto3ft.Vinyyli2ft.€139.74
NOTRAX 979S0035BLRS Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta vinyyli | AF6EAR 9YGW0 979S0035BLRSPVC-vaahtoMustaVäsymysmatto5ft.Vinyyli3ft.€318.68
NOTRAX 979C0036YB75RS väsymystä estävä juoksija 3 x 75 jalkaa musta, keltainen | AF6ECG 9YK70 979C0036YB75RSPVC-vaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.Vinyyli3ft.€4,853.35
NOTRAX 979S0035GYRS Anti-väsymysmatto harmaa 5 x 3 jalkaa timanttilevy | AF8FFZ 25PL25 979S0035GYRSSuljetun solun vinyylivaahtoHarmaaVäsymysmatto5ft.Vinyyli yläosa / suljettu solumuovipohja3ft.€323.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 979C0024YB75RS Väsymistä estävä juoksija 2 x 75 jalkaa musta ja keltainen
€3,331.15 / yksikkö