Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 979S0023BLRS Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta vinyyli | AF6DZG 9YEX7

NOTRAX 979S0023BLRS Väsymistä estävä matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta vinyyli

Varastossa
Tuote: AF6DZG Malli: 979S0023BLRSRistiviite: 9YEX7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
TaustamateriaaliPVC-vaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1"
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)66.68
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 979S0035YBRS Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta, keltainen | AE4PYP 5MDL4 979S0035YBRSPVC-vaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto5ft.Vinyyli3ft.€267.09
NOTRAX 979S0312YBRS väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AE4PYQ 5MDL5 979S0312YBRSPVC-vaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.Vinyyli3ft.€618.02
NOTRAX 979S0312BLRS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AF6DYM 9YDC3 979S0312BLRSPVC-vaahtoMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.Vinyyli3ft.€760.42
NOTRAX 979C0024YB75RS väsymystä estävä juoksija 2 x 75 jalkaa musta, keltainen | AF6DYN 9YDC5 979C0024YB75RSPVC-vaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.Vinyyli2ft.€3,331.15
NOTRAX 979S0035BLRS Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta vinyyli | AF6EAR 9YGW0 979S0035BLRSPVC-vaahtoMustaVäsymysmatto5ft.Vinyyli3ft.€318.68
NOTRAX 979C0036YB75RS väsymystä estävä juoksija 3 x 75 jalkaa musta, keltainen | AF6ECG 9YK70 979C0036YB75RSPVC-vaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.Vinyyli3ft.€4,853.35
NOTRAX 979S0035GYRS Anti-väsymysmatto harmaa 5 x 3 jalkaa timanttilevy | AF8FFZ 25PL25 979S0035GYRSSuljetun solun vinyylivaahtoHarmaaVäsymysmatto5ft.Vinyyli yläosa / suljettu solumuovipohja3ft.€323.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 979S0023BLRS Väsymistä estävä matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta vinyyli
€139.74 / yksikkö