NOTRAX 979S0035YBRS Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta, keltainen | AE4PYP 5MDL4

NOTRAX 979S0035YBRS väsymystä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta keltaisella

Varastossa
Tuote: AE4PYP Malli: 979S0035YBRSRistiviite: 5MDL4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
TaustamateriaaliPVC-vaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliVinyyli
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1"
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 979S0312YBRS väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AE4PYQ 5MDL5 979S0312YBRSPVC-vaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.Vinyyli3ft.€618.02
NOTRAX 979S0312BLRS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AF6DYM 9YDC3 979S0312BLRSPVC-vaahtoMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.Vinyyli3ft.€760.42
NOTRAX 979C0024YB75RS väsymystä estävä juoksija 2 x 75 jalkaa musta, keltainen | AF6DYN 9YDC5 979C0024YB75RSPVC-vaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.Vinyyli2ft.€3,136.68
NOTRAX 979S0023BLRS Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta vinyyli | AF6DZG 9YEX7 979S0023BLRSPVC-vaahtoMustaVäsymysmatto3ft.Vinyyli2ft.€138.95
NOTRAX 979S0035BLRS Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta vinyyli | AF6EAR 9YGW0 979S0035BLRSPVC-vaahtoMustaVäsymysmatto5ft.Vinyyli3ft.€318.68
NOTRAX 979C0036YB75RS väsymystä estävä juoksija 3 x 75 jalkaa musta, keltainen | AF6ECG 9YK70 979C0036YB75RSPVC-vaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.Vinyyli3ft.€4,853.35
NOTRAX 979S0035GYRS Anti-väsymysmatto harmaa 5 x 3 jalkaa timanttilevy | AF8FFZ 25PL25 979S0035GYRSSuljetun solun vinyylivaahtoHarmaaVäsymysmatto5ft.Vinyyli yläosa / suljettu solumuovipohja3ft.€310.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 979S0035YBRS väsymystä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta keltaisella
€267.09 / yksikkö