NOTRAX 826S0035BL-RS Staattinen hajoava matto Musta 3 jalan leveys | AE4PYZ 5MDN3

NOTRAX 826S0035BL-RS staattista sähköä poistava matto, musta 3 jalkaa leveä

Varastossa
Tuote: AE4PYZ Malli: 826S0035BL-RSRistiviite: 5MDN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen hajottava matto
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni punaisella pysäyttimellä
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Johdon pituus15ft.
reunatTurvallisuus viistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliPVC
Pinnan ja maan vastus7.1 x 10 - 6. ohmia
Pinta - pintavastus1.3 x 10 - 7. ohmia
Paksuus9 / 16 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.82
Laivan korkeus (cm)98.81
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NOTRAX 826S0023BL-RS Staattinen hajoava matto Musta 2 jalan leveys | AE4PYY 5MDN2 826S0023BL-RS3ft.2ft.€163.56
NOTRAX 826S0312BL-RS Staattinen hajoava matto Musta 3 jalan leveys | AE4PZA 5MDN4 826S0312BL-RS12ft.3ft.€1,109.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 826S0035BL-RS staattista sähköä poistava matto, musta 3 jalkaa leveä
€398.44 / yksikkö