Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 826S0023BL-RS Staattinen hajoava matto Musta 2 jalan leveys | AE4PYY 5MDN2

NOTRAX 826S0023BL-RS staattista sähköä poistava matto, musta 2 jalkaa leveä

Varastossa
Tuote: AE4PYY Malli: 826S0023BL-RSRistiviite: 5MDN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen hajottava matto
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni punaisella pysäyttimellä
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Johdon pituus15ft.
reunatTurvallisuus viistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliPVC
Pinnan ja maan vastus7.1 x 10 - 6. ohmia
Pinta - pintavastus1.3 x 10 - 7. ohmia
Paksuus9 / 16 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NOTRAX 826S0035BL-RS Staattinen hajoava matto Musta 3 jalan leveys | AE4PYZ 5MDN3 826S0035BL-RS5ft.3ft.€398.44
NOTRAX 826S0312BL-RS Staattinen hajoava matto Musta 3 jalan leveys | AE4PZA 5MDN4 826S0312BL-RS12ft.3ft.€1,109.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 826S0023BL-RS staattista sähköä poistava matto, musta 2 jalkaa leveä
€163.56 / yksikkö