NOTRAX 826S0312BL-RS Staattinen hajoava matto Musta 3 jalan leveys | AE4PZA 5MDN4

NOTRAX 826S0312BL-RS staattista sähköä poistava matto, musta 3 jalkaa leveä

Varastossa
Tuote: AE4PZA Malli: 826S0312BL-RSRistiviite: 5MDN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,109.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen hajottava matto
TaustamateriaaliPVC-sieni punaisella pysäyttimellä
VäriMusta
reunatTurvallisuus viistetty
Pituus12ft.
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliPVC
Paksuus9 / 16 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.925
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NOTRAX 826S0023BL-RS Staattinen hajoava matto Musta 2 jalan leveys | AE4PYY 5MDN2 826S0023BL-RS3ft.2ft.€163.56
NOTRAX 826S0035BL-RS Staattinen hajoava matto Musta 3 jalan leveys | AE4PYZ 5MDN3 826S0035BL-RS5ft.3ft.€398.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 826S0312BL-RS staattista sähköä poistava matto, musta 3 jalkaa leveä
€1,109.63 / yksikkö