NOTRAX 738C0048YB korkean vetovoiman juoksija 75 ft Lx4 ft W, musta ja keltainen reunus | AF9RBL 30RJ81

NOTRAX 738C0048YB High-Traction Runner 75 ft Px4 ft L, musta keltaisella reunalla

Varastossa
Tuote: AF9RBL Malli: 738C0048YBRistiviite: 30RJ81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,755.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean vetovoiman juoksija
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatSuoraan
Pituus75ft.
Maton ominaisuudetLiukastumissuoja
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliKumi
Paksuus1 / 8 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4016100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärireunatPituusPaksuusLeveysHinta
NOTRAX 738C0036BL30 High-Traction Runner Musta 3 x 30 jalkaa | AB7ZRZ 24W679 738c0036bl30Mustaviistetty30ft.5 / 32 "3ft.€671.44
NOTRAX 738C0024BL High-Traction Runner 75 ft L x 2 ft W, Musta | AF9RBJ 30RJ78 738C0024BLMustaSuoraan75ft.1 / 8 "2ft.€1,127.00
NOTRAX 738C0048BL High-Traction Runner 75 ft L x 4 ft W, Musta | AF9RBK 30RJ79 738C0048BLMustaSuoraan75ft.1 / 8 "4ft.€2,650.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 738C0048YB High-Traction Runner 75 ft Px4 ft L, musta keltaisella reunalla
€2,755.13 / yksikkö