NOTRAX 738C0036BL30 High-Traction Runner Musta 3 x 30 jalkaa | AB7ZRZ 24W679

NOTRAX 738C0036BL30 High-Traction Runner Musta 3 x 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7ZRZ Malli: 738C0036BL30Ristiviite: 24W679

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€671.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean vetovoiman juoksija
TaustamateriaaliKumi
VäriMusta
reunatviistetty
Sisällä ulkonasisä-
Pituus30ft.
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliKumi
Paksuus5 / 32 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.6275
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärireunatPituusPaksuusLeveysHinta
NOTRAX 738C0024BL High-Traction Runner 75 ft L x 2 ft W, Musta | AF9RBJ 30RJ78 738C0024BLMustaSuoraan75ft.1 / 8 "2ft.€1,127.00
NOTRAX 738C0048BL High-Traction Runner 75 ft L x 4 ft W, Musta | AF9RBK 30RJ79 738C0048BLMustaSuoraan75ft.1 / 8 "4ft.€2,650.57
NOTRAX 738C0048YB korkean vetovoiman juoksija 75 ft Lx4 ft W, musta ja keltainen reunus | AF9RBL 30RJ81 738C0048YBMusta ja keltainen reunusSuoraan75ft.1 / 8 "4ft.€2,755.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 738C0036BL30 High-Traction Runner Musta 3 x 30 jalkaa
€671.44 / yksikkö