NOTRAX 737C0024GY75 Antifatigue Runner 2 x 75 jalkaa harmaa | AF4XEV 9NP66

NOTRAX 737C0024GY75 Antifatigue Runner 2 x 75 Feet Grey

Varastossa
Tuote: AF4XEV Malli: 737C0024GY75Ristiviite: 9NP66

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€674.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
TaustamateriaaliVinyyli
VäriHarmaa
reunatSuoraan
Pituus75ft.
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton pintakuvioKohokuvioitu timantti
MateriaaliKierrätetty vinyyli
Paksuus5 / 32 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärireunateräMaton pintakuvioLeveysHinta
NOTRAX 737C0024BL75 Antifatigue Runner 2 x 75 jalkaa musta | AF3QZE 8CCC6 737c0024bl75MustaSuoraanVäsymystä estävä juoksijaKohokuvioitu timantti2ft.€671.91
NOTRAX 737C0048BL75 Antifatigue Runner 4 x 75 jalkaa musta | AF4BVN 8PER8 737c0048bl75MustaSuoraanVäsymystä estävä juoksijaKohokuvioitu timantti4ft.€1,408.40
NOTRAX 737C0024YB75 Lattiajuoksu musta, keltainen reunus 2 jalkaa x 75 jalkaa | AH2DPQ 25PR11 737C0024YB75Musta ja keltainen reunusSquaredKerros juoksijaTimanttilevy2ft.€919.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 737C0024GY75 Antifatigue Runner 2 x 75 Feet Grey
€674.09 / yksikkö