LEESON 132234.00 U182T17DB61A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RWB U182T17DB61A

LEESON 132234.00 U182T17DB61A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RWB Malli: 132234.00Ristiviite: U182T17DB61A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€983.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano180-002
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys182T
Täyden kuorman ampeerit8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW2.24 / 1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausBYJ38KL
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor79.3 / 74
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 23 / 64 "
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.38
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6206
    • Käämitys: T84173
    • RYHMÄ: 9
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 9 / 4.5
    • Vaikutus 100%: 89.5 / 87.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132234.00 U182T17DB61A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€983.28 / yksikkö