NOTRAX 737C0048BL75 Antifatigue Runner 4 x 75 jalkaa musta | AF4BVN 8PER8

NOTRAX 737C0048BL75 Antifatigue Runner 4 x 75 Feet Black

Varastossa
Tuote: AF4BVN Malli: 737C0048BL75Ristiviite: 8PER8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,408.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
TaustamateriaaliVinyyli
VäriMusta
reunatSuoraan
Pituus75ft.
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton pintakuvioKohokuvioitu timantti
MateriaaliKierrätetty vinyyli
Paksuus5 / 32 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.75
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3918101000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärireunateräMaton pintakuvioLeveysHinta
NOTRAX 737C0024BL75 Antifatigue Runner 2 x 75 jalkaa musta | AF3QZE 8CCC6 737c0024bl75MustaSuoraanVäsymystä estävä juoksijaKohokuvioitu timantti2ft.€671.91
NOTRAX 737C0024GY75 Antifatigue Runner 2 x 75 jalkaa harmaa | AF4XEV 9NP66 737C0024GY75HarmaaSuoraanVäsymystä estävä juoksijaKohokuvioitu timantti2ft.€674.09
NOTRAX 737C0024YB75 Lattiajuoksu musta, keltainen reunus 2 jalkaa x 75 jalkaa | AH2DPQ 25PR11 737C0024YB75Musta ja keltainen reunusSquaredKerros juoksijaTimanttilevy2ft.€919.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 737C0048BL75 Antifatigue Runner 4 x 75 Feet Black
€1,408.40 / yksikkö