Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 470S2436BL-RS väsymystä estävä matto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AE4PXX 5MDJ8

NOTRAX 470S2436BL-RS Väsymistä estävä matto 2 x 3 jalkaa musta kumi

Varastossa
Tuote: AE4PXX Malli: 470S2436BL-RSRistiviite: 5MDJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
Taustamateriaalivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSileä marmori
MateriaaliKumi
PintamateriaaliSBR-kumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusMaton pintakuvioMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 470S2436BU-RS Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa sininen kumi | AE4PXY 5MDJ9 470S2436BU-RSvaahtosininenVäsymysmatto3ft.Sileä marmoriKumi2ft.€142.10
NOTRAX 470S3660BL-RS väsymystä estävä matto 3 x 5 jalkaa musta kumi | AE4PXZ 5MDK0 470S3660BL-RSvaahtoMustaVäsymysmatto5ft.Sileä marmoriKumi3ft.€310.05
NOTRAX 470S3660BU-RS väsymystä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa sininen kumi | AE4PYA 5MDK1 470S3660BU-RSvaahtosininenVäsymysmatto5ft.Sileä marmoriKumi3ft.€326.38
NOTRAX 470S0312BL-RS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AE4PYB 5MDK2 470S0312BL-RSvaahtoMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.Sileä marmoriKumi3ft.€697.58
NOTRAX 470S0312BU-RS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa sininen | AE4PYC 5MDK3 470S0312BU-RSvaahtosininenVäsymystä estävä juoksija12ft.Sileä marmoriKumi3ft.€732.24
NOTRAX 470S0312GY väsymystä estävä matta harmaa 12 x 3 jalkaa marmori | AF8FGY 25PL86 470S0312GYSuljetun solun vinyylivaahtoHarmaaVäsymysmatto12ft.MarmoriKumipäällysteinen / suljettu solumuovipohja3ft.€641.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 470S2436BL-RS Väsymistä estävä matto 2 x 3 jalkaa musta kumi
€142.10 / yksikkö