NOTRAX 470S0312BL-RS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AE4PYB 5MDK2

NOTRAX 470S0312BL-RS Väsymistä estävä juoksija, 3 jalkaa x 12 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AE4PYB Malli: 470S0312BL-RSRistiviite: 5MDK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€697.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
Taustamateriaalivaahto
VäriMusta
reunatviistetty
Pituus12ft.
Maton pintakuvioSileä marmori
MateriaaliKumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.025
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusMaton pintakuvioMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 470S2436BL-RS väsymystä estävä matto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AE4PXX 5MDJ8 470S2436BL-RSvaahtoMustaVäsymysmatto3ft.Sileä marmoriKumi2ft.€142.10
NOTRAX 470S2436BU-RS Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa sininen kumi | AE4PXY 5MDJ9 470S2436BU-RSvaahtosininenVäsymysmatto3ft.Sileä marmoriKumi2ft.€142.10
NOTRAX 470S3660BL-RS väsymystä estävä matto 3 x 5 jalkaa musta kumi | AE4PXZ 5MDK0 470S3660BL-RSvaahtoMustaVäsymysmatto5ft.Sileä marmoriKumi3ft.€310.05
NOTRAX 470S3660BU-RS väsymystä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa sininen kumi | AE4PYA 5MDK1 470S3660BU-RSvaahtosininenVäsymysmatto5ft.Sileä marmoriKumi3ft.€326.38
NOTRAX 470S0312BU-RS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa sininen | AE4PYC 5MDK3 470S0312BU-RSvaahtosininenVäsymystä estävä juoksija12ft.Sileä marmoriKumi3ft.€732.24
NOTRAX 470S0312GY väsymystä estävä matta harmaa 12 x 3 jalkaa marmori | AF8FGY 25PL86 470S0312GYSuljetun solun vinyylivaahtoHarmaaVäsymysmatto12ft.MarmoriKumipäällysteinen / suljettu solumuovipohja3ft.€641.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 470S0312BL-RS Väsymistä estävä juoksija, 3 jalkaa x 12 jalkaa musta
€697.58 / yksikkö