Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 11/2 BC palloventtiili polypropyleeni 1-1 / 2 tuumaa | AD2HBJ 3PFW3

ORION 11/2 BC Pallon takaiskuventtiili polypropeenia 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HBJ Malli: 11/2 eaaRistiviite: 3PFW3

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€568.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiSocket Fusion
Pituus6.375 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Vedenpaine150 psi @ 73 astetta F
Kokonaiskorkeus3.75 "
Koko1.5 "
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
ORION 2 BC -palloventtiili 2 tuuman polypropyleeni | AD2HBK 3PFW4 2 BC7.25 "4.25 "2"4.25 "€861.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 11/2 BC Pallon takaiskuventtiili polypropeenia 1-1/2 tuumaa
€568.97 / yksikkö