NOTRAX 417R0036BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m Koko | AF2BWD 6PY97

NOTRAX 417R0036BY Kuivan alueen matto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m koko

Varastossa
Tuote: AF2BWD Malli: 417R0036BYRistiviite: 6PY97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,432.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioBubble Top
MateriaaliPVC-sieni
Koko91 cm x 18.3 m
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi39181090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusKokoLeveysHinta
NOTRAX 417S0023BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 60 cm x 91 cm Koko | AF2BWA 6PY94 417S0023BYVinyyliMusta ja keltainen reunus3ft.-2ft.€49.48
NOTRAX 417S0035BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 91 cm x 150 cm Koko | AF2BWB 6PY95 417S0035BYVinyyliMusta ja keltainen reunus5ft.-3ft.€113.01
NOTRAX 417R0048BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 122 cm x 18.3 m Koko | AF4BYY 8PGU7 417R0048BYSuljetun solun vinyylivaahtoMusta ja keltainen reunus60ft.-4ft.€1,884.71
NOTRAX 417R0024BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 60 cm x 18.3 m Koko | AF4RQY 9HPA8 417R0024BYSuljetun solun vinyylivaahtoMusta ja keltainen reunus60ft.-2ft.€924.83
NOTRAX 417C0024BY Kuiva -alueen mattapinta, musta/keltainen, 60 cm lineaarimittarin koko | CF4HXX 417C0024BY-Musta / keltainen-60 cm / metrimitta-€46.81
Tarjouspyyntö
NOTRAX 417C0036BY Kuiva -alueen mattapinta, musta/keltainen, 91 cm lineaarimittarin koko | CF4HXY 417C0036BY-Musta / keltainen-91 cm / metrimitta-€70.41
Tarjouspyyntö
NOTRAX 417C0048BY Kuiva -alueen mattapinta, musta/keltainen, 122 cm lineaarimittarin koko | CF4HXZ 417C0048BY-Musta / keltainen-122 cm / metrimitta-€93.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 417R0036BY Kuivan alueen matto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m koko
€1,432.16 / yksikkö